SIEMENS - SIE6ES72324HA300XB0 SIGNAL BOARD SB 1232, 1 AO - 6ES72324HA300XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 1
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6940408100435
Artikelnummer
SIE6ES72324HA300XB0
Herstellernummer
6ES72324HA300XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
- Modello: SB 1232
- 1 AO, +/- DC 10 V (Risoluzione a 12 bit)
- 0-20 mA (Risoluzione 11 bit)
- Inserimento diretto sulla parte frontale del controllore
- Compatibile con CPU 1211C
- Opzioni di ingressi, uscite analogici o digitali e moduli misti
- Disponibile una Communication Board con interfaccia RS 485
- Espansione facile della CPU con pochi ingressi o uscite aggiuntive.
- Semplice integrazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico.
- Flessibilità garantita per adattarsi a diverse configurazioni di sistema.
SIMATIC S7-1200
Modulo di uscite analogiche che offre flessibilità nel potenziare il controllore con diverse opzioni di comunicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


