Startseite

SIEMENS - SIE6ES72315QF500XB0 SM 1231 TC, AI 8X TC - 6ES72315QF500XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4034106036294

Artikelnummer

SIE6ES72315QF500XB0

Herstellernummer

6ES72315QF500XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

15 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Breite:

30 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

100 mm

SIMATIC S7-1200 G2, SM 1231 TC, AI 8x moduli TC, tipo J o K SIMATIC S7-1200 G2 Basic Controller - flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione. Se è necessario aggiungere solo pochi ingressi o uscite alla CPU SIMATIC S7-1200 G2, le Signal Board sono una buona alternativa alle unità di ingressi/uscite. Le Signal Board vengono inserite direttamente sul lato frontale del controllore e sono disponibili come unità di ingressi e uscite digitali e analogici e unità miste. Le Signal Board consentono anche un ampliamento successivo della configurazione senza necessità di spazio aggiuntivo nel quadro elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie