Startseite

SIEMENS - SIE6ES72315QF320XB0 S7-1200, ANALOG INPUT SM 1231 TC, 8 AI - 6ES72315QF320XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

6940408101906

Artikelnummer

SIE6ES72315QF320XB0

Herstellernummer

6ES72315QF320XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

15 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    Simatic s7-1200

    Unità di ingressi analogici, SM 1231 TC, 8 termocoppie AI SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Compatible with SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C)
    • 8 termocoppie AI per misurazioni di temperatura
    • Moduli di ingressi e uscite digitali o analogici
    • Disponibilità di moduli misti e varianti fail-safe
    • Personalizzazione della configurazione in base alle esigenze specifiche

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico
    • Riduzione dei costi hardware grazie a moduli personalizzabili
    • Flessibilità nell'adattamento alle diverse necessità industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie