Startseite

SIEMENS - SIE6ES72315QA300XB0 SIGNAL BOARD SB 1231 TC, 1 AI - 6ES72315QA300XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 1

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6940408100923

Artikelnummer

SIE6ES72315QA300XB0

Herstellernummer

6ES72315QA300XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

15 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

    SIMATIC S7-1200

    Unità di ingressi analogici che offre flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione per il controller SIMATIC S7-1200.

    Dettagli tecnici:

    • 1 termocoppia AI tipo J o K
    • Possibile inserimento diretto sulla parte frontale del controllore
    • Compatibile anche con CPU 1211C
    • Disponibile come ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti
    • Communication Board con interfaccia RS 485

    Vantaggi per i clienti:

    • Espansione semplice della CPU con pochi ingressi o uscite
    • Ampliamento della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico
    • Una valida alternativa ai moduli di ingressi e uscite tradizionali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie