SIEMENS - SIE6ES72315PF320XB0 S7-1200, ANALOG INPUT SM 1231 RTD, 8 AI - 6ES72315PF320XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6940408101883
Artikelnummer
SIE6ES72315PF320XB0
Herstellernummer
6ES72315PF320XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Modulo SM 1231 RTD, 8x moduli AI RTD
- Compatibile con SIMATICS7-1200 Basic Controller
- Opzioni di configurazione personalizzabili (eccetto CPU 1211C)
- Disponibilità di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti
- Varianti fail-safe disponibili
- Massimizzazione dello spazio nel quadro elettrico
- Ottimizzazione dei costi hardware
- Personalizzazione della configurazione in base alle esigenze specifiche
Simatic S7-1200
Unità di ingressi analogici che garantisce flessibilità grazie a svariate opzioni di comunicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie