Startseite

SIEMENS - SIE6ES72315PA300XB0 SIGNAL BOARD SB 1231 RTD - 6ES72315PA300XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 1

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6940408100916

Artikelnummer

SIE6ES72315PA300XB0

Herstellernummer

6ES72315PA300XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

15 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

    Simatic S7-1200

    Unità di ingressi analogici, SB 1231RTD, 1 AI RTD, PT 100 e PT1000 per il controllore SIMATIC S7-1200, garantendo flessibilità con varie opzioni di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con CPU SIMATIC S7-1200, inclusa CPU 1211C
    • Inserimento diretto sulla parte frontale del controllore
    • Disponibile come ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti
    • Communication Board con interfaccia RS 485
    • Possibilità di ampliamento senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione pratica per l'ampliamento di ingressi e uscite con limitato spazio
    • Flessibilità nella configurazione del sistema di automazione
    • Facile integrazione e aggiornamento delle capacità del controllore
    • Risparmio di spazio e risorse nel configurare la rete di comunicazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie