Startseite

SIEMENS - SIE6ES72315ND320XB0 ANALOG INPUT SM 1231, 4AI 16BIT - 6ES72315ND320XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72315ND320XB0 ANALOG INPUT SM 1231, 4AI 16BIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

6940408102088

Artikelnummer

SIE6ES72315ND320XB0

Herstellernummer

6ES72315ND320XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

15 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    Simatic S7-1200

    Unità di ingressi analogici altamente versatile per il controllo e l'automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SM 1231
    • Ingressi: 4 AI
    • Gamma di tensione: +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V, +/-1.25 V
    • Corrente: 0-20mA/4-20mA
    • Risoluzione: 15 bit + segno bit

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
    • Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche.
    • Disponibilità di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici, incluse varianti fail-safe.
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico eottimizzazione dei costi hardware.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie