SIEMENS - SIE6ES72314HA300XB0 SIGNAL BOARD SB 1231, 1 AI - 6ES72314HA300XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6940408100909
Artikelnummer
SIE6ES72314HA300XB0
Herstellernummer
6ES72314HA300XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
11 Bit
Ausgang, Strom:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Auflösung der Analogausgänge:
0 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
- 1 AI, +/- DC 10 V (Risol. a 12 bit) oppure 0-20mA
- Possibile utilizzo con CPU 1211C
- Supporta ingressi e uscite analogici o digitali
- Incorporazione diretta sulla parte frontale del controllore
- Disponibile anche una Communication Board con interfaccia RS 485
- Espansione semplice della CPU SIMATIC S7-1200 con poche unità di ingressi o uscite
- Alternativa valida ai moduli di ingressi e uscite tradizionali
- Consente un ampliamento successivo della configurazione senza necessità di spazio aggiuntivo
Simatic S7-1200
Unità di ingressi analogici SB 1231 offre ingressi AI con risoluzione a 12 bit, garantendo flessibilità tramite diverse opzioni di comunicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


