SIEMENS - SIE6ES72266RA320XB0 DIGITAL OUTPUT SM 1226, F-DQ 2X RELAY - 6ES72266RA320XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047623404170
Artikelnummer
SIE6ES72266RA320XB0
Herstellernummer
6ES72266RA320XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zulässige Spannung am Ausgang:
5...250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Uscita a relè SM 1226
- F-DQ 2x RLY 5A
- PROFIsafe
- Larghezza costruttiva 70mm
- Fino a PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)
- Moduli di ingressi/uscite digitali e analogici
- Moduli misti, anche in varianti fail-safe
- Personalizzazione della configurazione in base alle esigenze specifiche (eccetto CPU 1211C)
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico
- Ottimizzazione dei costi hardware grazie alle opzioni costruttive capillari
SIMATIC S7-1200
Il SIMATIC S7-1200 è un controllore di base progettato per offrire flessibilità attraverso varie opzioni di comunicazione e configurabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


