Startseite

SIEMENS - SIE6ES72266DA320XB0 DIGITAL OUTPUT SM 1226, F-DQ 4X 24VDC - 6ES72266DA320XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4025515082873

Artikelnummer

SIE6ES72266DA320XB0

Herstellernummer

6ES72266DA320XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    Simatic S7-1200

    Unità di uscite digitali SM 1226, F-DQ 4x DC 24V 2A, PROFIsafe, progettata per garantire flessibilità e personalizzazione nel controllo industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza costruttiva: 70mm
    • Fino a PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)
    • Opzioni di comunicazione varie
    • Moduli di ingressi/uscite digitali e analogici disponibili
    • Varianti fail-safe incluse

    Vantaggi per iclienti:

    • Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche.
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico.
    • Ottimizzazione dei costi hardware attraverso opzioni costruttive capillari.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie