SIEMENS - SIE6ES72266BA320XB0 DIGITAL INPUT SM 1226, F-DI 16X 24VDC - 6ES72266BA320XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515082897
Artikelnummer
SIE6ES72266BA320XB0
Herstellernummer
6ES72266BA320XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
5 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
-30...30 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.8...12.8 ms
SIL nach IEC 61508:
3
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Tipologia: Unità di ingressi digitali SM 1226
- Ingressi: 16X DC 24V
- PROFIsafe: Presente
- Larghezza costruttiva: 70mm
- Fino a: PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)
- Flessibilità garantita grazie a svariate opzioni di comunicazione.
- Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche (eccetto CPU 1211C).
- Varie opzioni di moduli di ingressi e uscite, inclusi moduli misti e fail-safe.
- Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico e riduzione dei costi hardware.
Simatic S7-1200
Unità di ingressi digitali SM 1226, F-DI 16X DC 24V, PROFIsafe, progettata per garantire flessibilità e personalizzazione nella configurazione del vostro SIMATIC S7-1200.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


