SIEMENS - SIE6ES72233BD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1223, 2DI/2DQ 24V 200KHZ - 6ES72233BD300XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6940408100800
Artikelnummer
SIE6ES72233BD300XB0
Herstellernummer
6ES72233BD300XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...28.8 V
Ausgangsstrom:
0.1 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.25...0.25 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
- Tipo di modulo: Signal Board
- Configurazione: 2 ingressi digitali (DI), 2 uscite digitali (DQ)
- Tensione: DC 24V
- Frequenza: 200kHz
- Compatibilità: Inseribile direttamente sulla parte frontale del controllore, anche con CPU 1211C
- Opzioni disponibili: Moduli di ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti
- Interfaccia di comunicazione: Communication Board con interfaccia RS 485
- Flessibilità grazie a svariate opzioni di comunicazione.
- Ampliamento della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico.
- Alternativa pratica ai moduli tradizionali di ingressi e uscite.
Simatic s7-1200, I/o digitali sb 1223, 2di/2dq, dc 24v 200khz
Il SIMATIC S7-1200, I/O digitali SB 1223, è progettato per ampliare la capacità del controllore SIMATIC S7-1200 con ingressi e uscite addizionali in un formato compatto e flessibile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


