Startseite

SIEMENS - SIE6ES72231PL320XB0 DIGITAL I/O SM 1223, 16DI/16DO - 6ES72231PL320XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72231PL320XB0 DIGITAL I/O SM 1223, 16DI/16DO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

6940408102019

Artikelnummer

SIE6ES72231PL320XB0

Herstellernummer

6ES72231PL320XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...30 V

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5...250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2...12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    Simatic S7-1200

    Il SIMATIC S7-1200 è un controller base che offre flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione, personalizzando la configurazione in base alle esigenze specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Moduli di ingressi/uscite digitali SM 1223
    • 16DI/16DO, 16DI DC 24V
    • Funzionalità Sink/Source
    • 16DO con relè 2A
    • Compatibilità con CPU 1211C
    • Disponibilità di moduli misti e varianti fail-safe

    Vantaggi per i clienti:

    • Personalizzazione della configurazione del SIMATIC S7-1200 in base alle esigenze specifiche
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Ottimizzazione dei costi hardware

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie