SIEMENS - SIE6ES72231PH320XB0 DIGITAL I/O SM 1223, 8DI/8DO - 6ES72231PH320XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6940408101999
Artikelnummer
SIE6ES72231PH320XB0
Herstellernummer
6ES72231PH320XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...30 V
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5...250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2...12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Moduli: 8 DI/8 DO, 8 DI DC 24V, Sink/Source
- Relè: 8 DO, Relè 2A
- Compatibilità: Personalizzazione della configurazione (eccetto CPU 1211C)
- Tipologia di moduli: Opzioni di ingressi e uscite digitali o analogici, e moduli misti, inclusi quelli fail-safe
- Personalizzazione in base alle esigenze specifiche
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico
- Ottimizzazione dei costi hardware grazie a opzioni costruttive capillari
Simatic S7-1200, I/O digitali SM 1223, 8 DI/8 DO
Il SIMATIC S7-1200 è un controllore di base che offre flessibilità grazie a svariate opzioni di comunicazione e moduli personalizzabili per ingressi e uscite.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie