Startseite

SIEMENS - SIE6ES72231BL321XB0 I/O DIGITALI SM 1223, 16DI/16DO SINK - 6ES72231BL321XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4034106033392

Artikelnummer

SIE6ES72231BL321XB0

Herstellernummer

6ES72231BL321XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...30 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2...12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    Simatic S7-1200

    Il SIMATIC S7-1200 è un controllore base versatile che offre diverse opzioni di comunicazione e possibilità di personalizzazione per soddisfare esigenze specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Moduli I/O digitali SM 1223
    • 16 DI/16 DO, 16 DI DC 24V
    • Commutazione su M (sinking output)
    • Transistor NPN 0,5A
    • Compatibile con tutti i moduli di ingressi/uscite (eccetto CPU 1211C)
    • Disponibilità di moduli misti e versioni fail-safe

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità garantita nella configurazione del sistema
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Ottimizzazione dei costi hardware
    • Possibilità di personalizzare in base alle esigenze specifiche

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie