Startseite

SIEMENS - SIE6ES72231BH320XB0 DIGITAL I/O SM 1223, 8 DI / 8 DO - 6ES72231BH320XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72231BH320XB0 DIGITAL I/O SM 1223, 8 DI / 8 DO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

6940408101982

Artikelnummer

SIE6ES72231BH320XB0

Herstellernummer

6ES72231BH320XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...30 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2...12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    Simatic S7-1200, I/O digitali SM 1223, 8 DI/8 DO, 8 DI DC 24V, Sink/Source, 8 DO, Transistor 0,5A

    Il SIMATIC S7-1200 Basic Controller offre flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione e la possibilità di personalizzare laconfigurazione in base alle esigenze specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • 8 ingressi digitali (DI) e 8 uscite digitali (DO)
    • Ingressi DC 24V
    • Moduli di ingressi e uscite digitali o analogici
    • Opzioni di modulazione sink/source
    • Uscite transistor fino a 0,5A
    • Disponibilità di varianti fail-safe

    Vantaggi per i clienti:

    • Personalizzazione della configurazione in base alle esigenze specifiche
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Ottimizzazione dei costi hardware
    • Flessibilità grazie a svariate opzioni di comunicazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie