Startseite

SIEMENS - SIE6ES72230BD300XB0 SIGNAL BOARD SB1223, 2 DI/2 DO - 6ES72230BD300XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6940408100466

Artikelnummer

SIE6ES72230BD300XB0

Herstellernummer

6ES72230BD300XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...28.8 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2...12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

    Simatic S7-1200, I/O digitali SB 1223

    Il SIMATIC S7-1200 SB 1223 è un'ottima soluzione per ampliare il controllo digitale con 2 ingressi e 2 uscite digitali DC 24V, offrendo flessibilità attraverso varie opzioni di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • 2 ingressi digitali e 2 uscite digitali DC 24V
    • Compatibile con la CPU SIMATIC S7-1200 e CPU 1211C
    • Inserimento diretto sulla parte frontale del controllore
    • Disponibile comemoduli analogici, digitali o misti
    • Inclusa un'opzione di Communication Board con interfaccia RS 485

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di ampliamento della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico
    • Flessibilità grazie alle varie opzioni di comunicazione disponibili
    • Alternativa economica ai moduli di ingressi e uscite tradizionali
    • Installazione semplice direttamente sul controllore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie