Startseite

SIEMENS - SIE6ES72225HH500XB0 SM 1222 DIGITAL OUTPUT, 16RLY - 6ES72225HH500XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623417361

Artikelnummer

SIE6ES72225HH500XB0

Herstellernummer

6ES72225HH500XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5...250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10...10 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Breite:

30 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

100 mm

SIMATIC S7-1200 G2: unità di uscite digitali SM 1222, 16RLY; uscite: 16x DO, relè 2A SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione. Con le unità di ingressi/uscite è possibile personalizzare la configurazione del SIMATIC S7-1200 G2 in base alle proprie esigenze. A tale scopo è disponibile una serie di unità di ingressi e uscite digitali e analogici e di unità miste, anche nelle varianti fail-safe. Queste opzioni costruttive finemente granulari consentono di risparmiare spazio nel quadro elettrico e di ottimizzare i costi relativi allhardware.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie