Startseite

SIEMENS - SIE6ES72221XF320XB0 DIGITAL OUTPUT SM 1222, 8 DO, CHANGEOVER - 6ES72221XF320XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72221XF320XB0 DIGITAL OUTPUT SM 1222, 8 DO, CHANGEOVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

6940408101975

Artikelnummer

SIE6ES72221XF320XB0

Herstellernummer

6ES72221XF320XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5...250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10...10 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    Simatic S7-1200

    Unità di uscite digitali SM 1222, 8 DO, relè contatto in scambio per il SIMATIC S7-1200 Basic Controller che offre flessibilità grazie a svariate opzioni di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • 8 digital outputs
    • Relay contacts in exchange
    • Allows customization of the SIMATIC S7-1200 configuration (except CPU 1211C)
    • Available modules for digital, analog, and mixed inputs/outputs
    • Options for fail-safe variants
    • Optimized for space-saving in electrical cabinets
    • Cost-effective hardware solutions

    Vantaggi per i clienti:

    • Personalizzazione della configurazione in base alle esigenze specifiche degli utenti
    • Maggiore flessibilità operativa grazie a diverse opzioni di comunicazione
    • Possibilità di ridurre i costi hardware con moduli efficaci
    • Ottimizzazione dello spazio all'interno del quadro elettrico

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie