SIEMENS - SIE6ES72221HF320XB0 DIGITAL OUTPUT SM 1222, 8 DO, RELAY - 6ES72221HF320XB0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6940408101944
Artikelnummer
SIE6ES72221HF320XB0
Herstellernummer
6ES72221HF320XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5...250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10...10 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- 8 uscite digitali
- Relè 2A
- Personalizzazione della configurazione del SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C)
- Disponibilità di moduli di ingressi e uscite digitali, analogici e misti
- Varianti fail-safe disponibili
- Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico
- Risparmio sui costi hardware
- Personalizzazione secondo le esigenze specifiche
Simatic S7-1200
Unità di uscite digitali SM 1222, 8 DO, Relè 2A per il SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


