Startseite

SIEMENS - SIE6ES72221BH320XB0 DIGITAL OUTPUT SM1222, 16 DO, 24V DC - 6ES72221BH320XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

6940408101951

Artikelnummer

SIE6ES72221BH320XB0

Herstellernummer

6ES72221BH320XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

50...200 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    Simatic S7-1200

    Unità di uscite digitali SM 1222, 16DO, DC 24V, Transistor 0,5A per il controllo flessibile e personalizzabile del sistema SIMATIC S7-1200.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di modulo: SM 1222
    • Numero di uscite digitali: 16
    • Tensione di alimentazione: DC 24V
    • Tipo di transistor: 0,5A
    • Configurabilità: Può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche
    • Varianti disponibili: Moduli di ingressi e uscite digitali, analogici e misti, inclusi moduli fail-safe

    Benefici per i clienti:

    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
    • Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico.
    • Risparmio sui costi hardware grazie alle opzioni costruttive capillari.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie