SIEMENS - SIE6ES72221BF320XB0 DIGITAL OUTPUT SM1222, 8 DO, 24V DC - 6ES72221BF320XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6940408101937
Artikelnummer
SIE6ES72221BF320XB0
Herstellernummer
6ES72221BF320XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
50...200 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- 8 Digital Output (DO) modules
- Voltage: DC 24V
- Output type: Transistor
- Output current: 0,5A
- Compatible with various input/output modules for customization
- Options available for fail-safe variants
- Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico
- Ottimizzazione dei costi hardware grazie alle opzioni costruttive capillari
Simatic S7-1200, unità di uscite digitali SM 1222, 8 DO, DC 24V, Transistor 0,5A
Il SIMATIC S7-1200 Basic Controller garantisce flessibilità con svariate opzioni di comunicazione e moduli personalizzabili per soddisfare esigenze specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


