Startseite

SIEMENS - SIE6ES72221BD300XB0 SIGNAL BOARD SB1222, 4 DQ 24VDC 200KHZ - 6ES72221BD300XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72221BD300XB0 SIGNAL BOARD SB1222, 4 DQ 24VDC 200KHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

6940408100794

Artikelnummer

SIE6ES72221BD300XB0

Herstellernummer

6ES72221BD300XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

0.1 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

    Simatic S7-1200

    Unità di uscite digitali SB 1222, 4DQ, DC 24V 200kHz offre flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Unità di uscite digitali SB 1222, 4DQ
    • Tensione di funzionamento: DC 24V
    • Frequenza operativa: 200kHz
    • Possibile ampliamento della CPU SIMATIC S7-1200 con ingressi o uscite limitati
    • Disponibile come ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti
    • Interfaccia RS 485 per la Communication Board

    Vantaggi per i clienti:

    • Espansione semplice e diretta della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico
    • Flessibilità nell'adattamento della rete grazie a varie opzioni di comunicazione
    • Facilità di installazione delle Signal Board direttamente sulla parte frontale del controllore
    • Valida alternativa ai moduli di ingressi e uscite per necessità limitate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie