Startseite

SIEMENS - SIE6ES72221AD300XB0 SIGNAL BOARD SB1222, 4 DQ 5VDC 200KHZ - 6ES72221AD300XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72221AD300XB0 SIGNAL BOARD SB1222, 4 DQ 5VDC 200KHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

6940408100824

Artikelnummer

SIE6ES72221AD300XB0

Herstellernummer

6ES72221AD300XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

0.1 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

4.25...6 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

    SIMATIC S7-1200

    Unità di uscite digitali SB 1222, 4DQ, 5V DC 200kHz, garantisce flessibilità grazie a svariate opzioni di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di prodotto: Signal Board
    • Numero di uscite: 4 uscite digitali
    • Tensione di funzionamento: 5V DC
    • Frequenza di funzionamento: 200kHz
    • Compatibilità: Possibile con CPU 1211C
    • Interfaccia: RS 485 disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Espansione semplice della configurazione con poco spazio richiesto nel quadro elettrico.
    • Alternative flessibili ai moduli di ingressi e uscite tradizionali.
    • Possibilità di ampliare la CPU SIMATIC S7-1200 facilmente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie