SIEMENS - SIE6ES72213BF500XB0 SB 1221 SIGNAL BOARD, 8DI 24VDC 100KHZ - 6ES72213BF500XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Art der Eingangsspannung - DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623417187
Artikelnummer
SIE6ES72213BF500XB0
Herstellernummer
6ES72213BF500XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...30 V
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1...20 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
15 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
63 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


