Startseite

SIEMENS - SIE6ES72213BD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1221, 4 DI 24VDC 200KHZ - 6ES72213BD300XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72213BD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1221, 4 DI 24VDC 200KHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6940408100787

Artikelnummer

SIE6ES72213BD300XB0

Herstellernummer

6ES72213BD300XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...28.8 V

Ausgangsstrom:

0 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...0 V

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.0025...12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

    Simatic S7-1200

    La unità di ingressi digitali SB 1221 è progettata per ampliare le possibilità di input del controllore SIMATIC S7-1200.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SB 1221
    • Ingressi: 4DI
    • Tensione: DC 24V
    • Frequenza: 200kHz
    • Compatibile con CPU: 1211C e altre CPU SIMATIC S7-1200
    • Opzioni: ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti
    • Available Communication Board with RS 485 interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità garantita grazie a svariate opzioni di comunicazione.
    • Possibilità di ampliare la configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico.
    • Facile installazione direttamente sulla parte frontale del controllore.
    • Alternative valide ai tradizionali moduli di ingressi e uscite.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie