Startseite

SIEMENS - SIE6ES72213AD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1221, 4 DI 5VDC 200KHZ - 6ES72213AD300XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72213AD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1221, 4 DI 5VDC 200KHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

6940408100831

Artikelnummer

SIE6ES72213AD300XB0

Herstellernummer

6ES72213AD300XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

15 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...6 V

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

    Simatic S7-1200

    Unità di ingressi digitali SB 1221, 4DI, DC 5V 200kHz, lettura M SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Ingressi digitali: 4DI
    • Tensione di funzionamento: DC 5V
    • Frequenza massima di lettura: 200kHz
    • Possibilità di inserimento diretto sulla parte frontale del controllore
    • Compatibilità con CPU 1211C
    • Opzioni disponibili: ingressi e uscite analogici, digitali o moduli misti
    • Disponibilità di una Communication Board con interfaccia RS 485

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampliamento flessibile della configurazione senza richiedere ulteriore spazio nel quadro elettrico
    • Alternativa efficace ai moduli di ingressi e uscite tradizionali
    • Facile integrazione con i controllori esistenti
    • Opzioni di comunicazione multiple per una maggiore versatilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie