Startseite

SIEMENS - SIE6ES72211BH320XB0 DIGITAL INPUT SM 1221, 16DI, 24V DC - 6ES72211BH320XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

6940408101920

Artikelnummer

SIE6ES72211BH320XB0

Herstellernummer

6ES72211BH320XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...30 V

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2...12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    SIMATIC S7-1200

    Unità di ingressi digitali SM 1221, 16DI, DC 24V, Sink/Source per il SIMATIC S7-1200 Basic Controller, garantendo flessibilità con svariate opzioni di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • 16 ingressi digitali
    • Tensione di alimentazione: DC 24V
    • Configurazione personalizzabile in base alle esigenze specifiche
    • Supporto per moduli di ingressi e uscite digitali, analogici e misti
    • Varianti fail-safe disponibili

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità nella configurazione del sistema
    • Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico
    • Risparmio sui costi hardware
    • Compatibilità con diverse configurazioni di comunicazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie