Startseite

SIEMENS - SIE6ES72211BF320XB0 DIGITAL INPUT SM 1221, 8DI, 24V DC - 6ES72211BF320XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

6940408101913

Artikelnummer

SIE6ES72211BF320XB0

Herstellernummer

6ES72211BF320XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...30 V

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2...12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    Simatic S7-1200

    Unità di ingressi digitali SM 1221, 8 DI, DC 24V, Sink/Source per una flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione nel sistema SIMATIC S7-1200.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di ingressi digitali: 8 DI
    • Tensione operativa: DC 24V
    • Tipologia: Sink/Source
    • Personalizzazione configurazione per specifiche esigenze (eccetto CPU 1211C)
    • Disponibilità di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici
    • Opzioni di moduli misti, anche nelle varianti fail-safe

    Vantaggi per i clienti:

    • Capacità di personalizzare la configurazione del controller secondo le necessità specifiche.
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie a opzioni costruttive compatti.
    • Ottimizzazione dei costi hardware con una varietà di moduli disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie