Startseite

SIEMENS - SIE6ES72141BG400XB0 CPU 1214C, AC/DC/RELAY, 14DI/10DO/2AI - 6ES72141BG400XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72141BG400XB0 CPU 1214C, AC/DC/RELAY, 14DI/10DO/2AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85...264 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 10

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 80 ms

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623402749

Artikelnummer

SIE6ES72141BG400XB0

Herstellernummer

6ES72141BG400XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

85...264 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

10

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

80 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

14

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der Relaisausgänge:

10

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

85...264 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

150 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

110 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic S7-1200, Cpu 1214c

    Il SIMATIC S7-1200 è un controller compatto che offre flessibilità e una vasta gamma di opzioni di comunicazione per l'automazione efficiente in applicazioni a potenzialità medio bassa.

    Dettagli tecnici:

    • CPU compatta con relè AC/DC
    • I/O onboard: 14 DI DC 24 V; 10 DO relè 2A; 2 AI 0...10V DC
    • Alimentazione: AC 85...264V a 47...63Hz
    • Memoria di programma / memoria dati: 150 KB
    • Supporto per varianti Safety
    • Espandibilità tramite moduli di I/O e comunicazione
    • Collegamento HMI tramite interfaccia Ethernet integrata
    • Espandibilità della memoria tramite Memory Card
    • Compatibilità con diversi standard di comunicazione (PROFINET, Modbus, IO-Link, AS-I, etc.)

    Vantaggi per i clienti:

    • Design compatto che consente un risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Scalabilità delle prestazioni per soddisfare diverse esigenze di automazione
    • Messa in servizio più veloce grazie all'integrazione del software di progettazione nel TIA Portal
    • Gestione dati comune e concetto operativo uniforme per tutti i componenti di un sistema
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni, da macchine per imballaggio a impianti di riscaldamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie