Startseite

SIEMENS - SIE6ES72111AE400XB0 CPU 1211C, DC/DC/DC, 6DI/4DO/2AI - 6ES72111AE400XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72111AE400XB0 CPU 1211C, DC/DC/DC, 6DI/4DO/2AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 80 ms

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623402671

Artikelnummer

SIE6ES72111AE400XB0

Herstellernummer

6ES72111AE400XB0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

80 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

75 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

90 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic S7-1200

    Il SIMATIC S7-1200 è un controller base altamente flessibile progettato per risolvere in modo efficiente i compiti di automazione nella fascia di potenzialità medio bassa.

    Dettagli tecnici:

    • CPU compatta, DC/DC/DC
    • I/O onboard: 6 DI DC 24V; 4 DO DC 24 V; 2 AI 0...10V DC
    • Alimentazione: DC 20,4...28,8V
    • Memoria programma/dati: 75 KB
    • Scalabilità nelle prestazioni
    • Varie tensioni di ingresso e uscite a transistor o a relè
    • Supporto per varianti Safety
    • Espandibilità con moduli aggiuntivi
    • Collegamento HMI tramite interfaccia Ethernet integrata
    • Memoria CPU ampliabile tramiteMemory Card
    • Compatibilità con software STEP 7 Basic nel TIA Portal
    • Standard di comunicazione integrati: PROFINET, Modbus, etc.
    • Moduli addizionali: IO-Link, AS-I, etc.

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità per la configurazione delle reti e della topologia
    • Compatta struttura per un risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Facilità di integrazione in diverse applicazioni, da macchine per imballaggio a impianti di riscaldamento
    • Messa in servizio più veloce grazie all'uniformità del concetto operativo
    • Ridotto onere di progettazione con gestione dati comune nel TIA Portal

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie