SIEMENS - SIE6ES71957HD800XA0 ET200M, BUS UNIT F BM IM 157 - 6ES71957HD800XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Max. Eingangsstrom DC - 6 A
Systemkomponente - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515069171
Artikelnummer
SIE6ES71957HD800XA0
Herstellernummer
6ES71957HD800XA0
Hersteller
SIE
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
6 A
Systemkomponente:
ja
Anzahl der Steckplätze:
2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
97 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
30 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


