Startseite

SIEMENS - SIE6ES71947MA000AA0 MOUNTING SCREW M5, HYGIENIC DESIGN - 6ES71947MA000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623415947

Artikelnummer

SIE6ES71947MA000AA0

Herstellernummer

6ES71947MA000AA0

Hersteller

SIE

vite di fissaggio M5x50mm per ET200clean, esecuzione in acciaio inox, guarnizione sanitaria, 10 pezzi per unità dimballo SIMATIC ET 200clean ha uno speciale design igienico che consente di eseguire una pulizia approfondita a 360°, semplice ed efficiente.La custodia chimicamente stabile è resistente ai disinfettanti e ai detergenti e può sopportare temperature di lavaggio fino a 80° nonché una pressione dellacqua di 50 bar. La classe di protezione IP69K garantisce inoltre che lapparecchiatura sia completamente protetta dalla penetrazione di polvere o altre particelle. In questo modo si assicura che anche le aree difficilmente accessibili possano essere pulite a fondo e che non si accumulino impurità. Queste caratteristiche rendono il SIMATIC ET 200clean ideale per limpiego in applicazioni con requisiti elevati per pulizia e igiene. Con questo modulo si possono collegare a 8 IO-Link Device, di cui 4 attuatori IO-Link con IO-Link Class B. Inoltre si possono collegare fino a 4 ingressi o uscite digitali. Grazie alla sua forma costruttiva intelligente, lapparecchiatura può essere montata direttamente in macchina, consentendo di risparmiare spazio nel quadro elettrico e complesse pose di cavi. Lonere di installazione e manutenzione è minimo e la messa in servizio dellapparecchiatura può avvenire in modo rapido e confortevole tramite TIA Portal. Anche in caso di sostituzione di una apparecchiatura, non è necessario un ulteriore tool di engineering, pertanto SIMATIC ET 200clean non solo convince per le massime prestazioni e affidabilità, ma anche per lelevata semplicità duso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie