SIEMENS - SIE6ES71947JA000AA0 CLOSING CAP M12, HYGIENIC DESIGN - 6ES71947JA000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047623417279
Artikelnummer
SIE6ES71947JA000AA0
Herstellernummer
6ES71947JA000AA0
Hersteller
SIE
Cappuccio M12 per ET200clean
Il SIMATIC ET 200clean ha uno speciale design igienico che consente di eseguire una pulizia approfondita a 360°, semplice ed efficiente.
Dettagli tecnici:
- Esecuzione in plastica
- Guarnizione sanitaria
- Grado di protezione IP69K
- 10 pezzi per unità d'imballo
- Temperatura di lavaggio fino a 80°
- Pressione dell'acqua di 50 bar
- Collegamento a 8 IO-Link Device, di cui 4 attuatori IO-Link con IO-Link Class B
- Collegamento fino a 4 ingressi o uscite digitali
Vantaggi per il cliente:
- Design igienico per una pulizia approfondita
- Custodia chimicamente stabile resistente ai disinfettanti e detergenti
- Massima protezione dalla penetrazione di polvere o altre particelle
- Montaggio diretto in macchina che consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico
- Minimo oneredi installazione e manutenzione
- Messa in servizio rapida e confortevole tramite TIA Portal
- Assenza di ulteriore tool di engineering in caso di sostituzione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


