Startseite

SIEMENS - SIE6ES71946KB010AA0 CONNETTORE DI CODIFICA E, IP 65/67 - 6ES71946KB010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623411574

Artikelnummer

SIE6ES71946KB010AA0

Herstellernummer

6ES71946KB010AA0

Hersteller

SIE

SIMATIC DP

Connettore di codifica-E (metallo) per periferie fail-safe decentrate ET 200, progettato per la memorizzazione degli indirizzi fail-safe.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: connettore di codifica-E (metallo)
  • Applicazione: periferie fail-safe decentrate ET 200
  • Grado di protezione: IP 65/67
  • Numero di poli: 5
  • Tipo di connessione: M12
  • Unità di imballaggio: 1 pezzo per unità

Vantaggi per il cliente:

  • Consente un'assegnazione automatica e centralizzata degli indirizzi F dal tool di progettazione.
  • In caso di sostituzione del modulo, deve essere solo innestato il connettore sul nuovo modulo.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie