SIEMENS - SIE6ES71946CA000AA0 TERMINAL BLOCK FOR ET200ECO PN - 6ES71946CA000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 0
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515077244
Artikelnummer
SIE6ES71946CA000AA0
Herstellernummer
6ES71946CA000AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
0
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Max. Eingangsstrom DC:
10 A
Max. Ausgangsstrom DC:
10 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
98 mm
- Grado di protezione: IP65/67
- Temperatura operativa: da -40° a +60°
- Elevata resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità
- Switch a 2 porte integrato per flessibilità di configurazione
- Connettori Power M12 L-coded per caricabilità in corrente elevata
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
- Montaggio semplice e flessibile in qualsiasi posizione
- Robusta custodia in zinco pressofuso per protezione ideale
- Consente lunghezze di cavo maggiori senza cavi di alimentazione aggiuntivi
- Accessibile a nuove aree di business grazie a tecnologie innovative
Simatic DP, Profinet Blocco Terminale per ET 200ECO PN, 10 A
SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67, progettata per una facile installazione e una lunga durata in condizioni ambientali gravose.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


