SIEMENS - SIE6ES71944HB000AA0 ET200PRO, SPARE FUSES 125A - 6ES71944HB000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4025515072065
Artikelnummer
SIE6ES71944HB000AA0
Herstellernummer
6ES71944HB000AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
- Grado di protezione: IP65/67
- Corrente nominale: 12,5A
- Modularità: Struttura finemente modulare con diverse funzioni
- Opzioni di collegamento: Directly su CPU ET 200pro, PROFINET, PROFIBUS, wireless
- Hot Swapping: Sostituzione di un'unità durante l'esercizio
- Elevata disponibilità e produttività della macchina grazie alla diagnostica dettagliata.
- Adatto per condizioni ambientali gravose e per applicazioni in automazione degli edifici e logistica di magazzino.
- Versatilità grazie all'ampiagamma di moduli disponibili.
- Facilità di montaggio e integrazione diretta a bordo macchina.
Simatic DP, fusibili di ricambio 12,5A per ET 200 PRO confezione da 10 pezzi
SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia decentrata modulare assai robusto e performante per il montaggio al di fuori del quadro elettrico direttamente a bordo macchina con grado di protezione IP65/67.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


