SIEMENS - SIE6ES71944GC600AA0 ET200PRO, MOD CARRIER, COMPACT,L:1000MM - 6ES71944GC600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Höhe - 130.5 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515074311
Artikelnummer
SIE6ES71944GC600AA0
Herstellernummer
6ES71944GC600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Höhe:
130.5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
182 mm
Materialstärke:
4 mm
- Lunghezza: 1000mm
- Grado di protezione: IP65/67
- Struttura modulare per installazione diretta sulla macchina
- Funzione Hot Swapping per sostituzione dei moduli senza fermo impianto
- Opzioni di diagnostica avanzate con moduli High Feature
- Supporto per carichi meccanici elevati
- Moduli disponibili: ingressi e uscite digitali e analogici, moduli fail-safe fino a SIL 3 / PLe
- Soluzioni integrate per avviatori motore e convertitori di frequenza
- Master IO-Link e modulo per collegamento a dispositivi RFID
- Soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale
- Flessibilità e rapidità nel rispondere ai requisiti di automazione
- Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
- Minimizzazione dei tempi di fermo impianto
- Alta qualità e affidabilità dei prodotti, ponendo Siemens come partner di fiducia
- Innovazione continua nel portfolio di moduli
SIMATIC DP
Il SIMATIC DP è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile, progettato per ottimizzare le installazioni IoT come parte della serie ET 200 PRO.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


