Startseite

SIEMENS - SIE6ES71944GC200AA0 ET200PRO, MOD CARRIER, COMPACT,L:2000MM - 6ES71944GC200AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71944GC200AA0 ET200PRO, MOD CARRIER, COMPACT,L:2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 130.5 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515072140

Artikelnummer

SIE6ES71944GC200AA0

Herstellernummer

6ES71944GC200AA0

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Höhe:

130.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

4 mm

    SIMATIC DP

    SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, progettato per l'installazione diretta sulle macchine senza necessità di quadro elettrico.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 2000 mm
    • Grado di protezione: IP65/67
    • Supporto per moduli IO ET 200 PRO
    • Possibilità di Hot Swapping per sostituzioni senza disinserzione dell'impianto
    • Opzioni di diagnostica avanzate con moduli High Feature
    • Disponibilità di moduli fail-safe fino a SIL 3 / PLe
    • Soluzioni integrate per il comando di motori, inclusi avviatori motore e convertitori di frequenza
    • Master IO-Link e modulo per collegamento RFID tramite interfaccia RS 232 / 422

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale
    • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
    • Capacità di adattamento rapida ai requisiti di automazione variabili
    • Minimo tempo di fermo impianto grazie a opzioni diagnostiche efficaci
    • Robustezza adatta per carichi meccanici elevati
    • Gestione continua della qualità che garantisce affidabilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie