SIEMENS - SIE6ES71944GB600AA0 ET200PRO, MOD CARRIER, WIDE, L:1000MM - 6ES71944GB600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Höhe - 279.5 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
EAN
4025515074304
Artikelnummer
SIE6ES71944GB600AA0
Herstellernummer
6ES71944GB600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Höhe:
279.5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
182 mm
Materialstärke:
4 mm
- Lunghezza: 1000mm
- Grado di protezione: IP65/67
- Moduli disponibili: ampio portfolio di moduli I/O e avviatori motore
- Hot Swapping: sostituzione moduli elettronici senza fermo impianto
- Modulo fail-safe per impiego fino a SIL 3 / PLe
- Soluzioni integrate per il comando di motori, inclusi avviatori motore e convertitori di frequenza
- Gestione continua della qualità per garantire standard elevati
- Interfaccia: supporto per IO-Link e collegamento di componenti RFID tramite RS 232 / 422
- Soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale.
- Flessibilità e rapidità nel rispondere ai requisiti di automazione.
- Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare.
- Minimizzazione dei tempi di fermo impianto grazie alle opzioni di diagnostica.
- Affidabilità e qualità elevata supportata da un partner riconosciuto.
Simatic DP
SIMATIC ET 200 PRO è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, progettato per ottimizzare l'automazione industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


