Startseite

SIEMENS - SIE6ES71944GB000AA0 ET200PRO, MODULE CARRIER WIDE, L: 500MM - 6ES71944GB000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71944GB000AA0 ET200PRO, MODULE CARRIER WIDE, L: 500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 500 mm

  • Höhe - 279.5 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515072102

Artikelnummer

SIE6ES71944GB000AA0

Herstellernummer

6ES71944GB000AA0

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

500 mm

Höhe:

279.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

182 mm

Materialstärke:

4 mm

    Simatic DP

    SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, progettato per moduli I/O e avviatori motore.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 500mm
    • Grado di protezione: IP65/67
    • Supporto per moduli High Feature con opzioni di diagnostica avanzate
    • Funzione Hot Swapping per sostituzione moduli senza disinserzione dell'impianto
    • Disponibili moduli fail-safe per utilizzo fino a SIL 3 / PLe
    • Soluzioni integrate per comando di motori, inclusi avviatori motore e convertitori di frequenza
    • Collegamento di componenti e apparecchiature RFID tramite interfaccia RS 232 / 422

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione diretta sulla macchina senza necessità di quadro elettrico, consentendo una soluzione salvaspazio
    • Flessibilità e rapidità nella risposta ai requisiti di automazione grazie alla varietà di moduli disponibili
    • Riduzione dei tempi di fermo dell'impianto grazie a opzioni diagnostiche efficaci
    • Struttura robusta che consente l'uso con carichi meccanici elevati
    • Gestione continua della qualità chegarantisce standard elevati di mercato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie