Startseite

SIEMENS - SIE6ES71944GA600AA0 ET200PRO, MOD CARRIER, NARROW, L:1000MM - 6ES71944GA600AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71944GA600AA0 ET200PRO, MOD CARRIER, NARROW, L:1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1000 mm

  • Höhe - 178.5 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515074335

Artikelnummer

SIE6ES71944GA600AA0

Herstellernummer

6ES71944GA600AA0

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1000 mm

Höhe:

178.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

182 mm

Materialstärke:

4 mm

    Simatic DP

    SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, progettato per l'automazione con una vasta gamma di moduli applicabili.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 1000 mm
    • Grado di protezione: IP65/67
    • Struttura modulare installabile direttamente sulla macchina
    • Funzione Hot Swapping per sostituzione moduli senza fermo impianto
    • Opzioni di diagnostica avanzate tramite moduli High Feature
    • Disponibilità di moduli fail-safe fino a SIL 3 / PLe
    • Soluzioni integrate per avviatori motore e convertitori di frequenza
    • Master IO-Link e modulo per collegamento RFID tramite interfaccia RS 232 / 422

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale
    • Flessibilità e rapidità di risposta ai requisiti di automazione
    • Facile montaggio grazie alla struttura semplice
    • Minimizzazione dei tempi di fermo impianto
    • Alta qualità e affidabilità, fissando nuovi standard di mercato
    • Portfolio ampio di moduli per diverse esigenze di applicazione
    • Compatibilità con carichi meccanici elevati

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie