Startseite

SIEMENS - SIE6ES71944GA200AA0 ET200PRO, MOD CARRIER, NARROW, L:2000MM - 6ES71944GA200AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71944GA200AA0 ET200PRO, MOD CARRIER, NARROW, L:2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 178.5 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515071983

Artikelnummer

SIE6ES71944GA200AA0

Herstellernummer

6ES71944GA200AA0

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Höhe:

178.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

4 mm

    Simatic DP

    SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, progettato per applicazioni salvaspazio e multifunzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 2000 mm
    • Grado di protezione: IP65/67
    • Supporto per moduli IO ET 200 PRO
    • Funzione Hot Swapping per sostituzione moduli senza disinserzione dell'impianto
    • Portafoglio ampio di moduli di ingressi e uscitedigitali e analogici
    • Moduli fail-safe per impiego fino a SIL 3 / PLe
    • Soluzioni integrate per comando di motori con avviatori motore e convertitori di frequenza
    • Master IO-Link e modulo per collegamento di componenti RFID tramite interfaccia RS 232 / 422

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale
    • Installazione diretta sulla macchina senza necessità di quadro elettrico
    • Flessibilità e rapidità nella risposta ai requisiti di automazione
    • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
    • Minimizzazione dei tempi di fermo impianto attraverso opzioni di diagnostica
    • Alta qualità eaffidabilità dei prodotti grazie alla continua gestione della qualità
    • Utilizzabile con carichi meccanici elevati grazie all'esecuzione robusta

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie