SIEMENS - SIE6ES71944GA000AA0 ET200PRO, MOD CARRIER, NARROW, L:500MM - 6ES71944GA000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 500 mm
Höhe - 178.5 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515071990
Artikelnummer
SIE6ES71944GA000AA0
Herstellernummer
6ES71944GA000AA0
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
500 mm
Höhe:
178.5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
182 mm
Materialstärke:
4 mm
- Grado di protezione IP65/67
- Struttura modulare per installazione diretta sulla macchina
- Funzione Hot Swapping per sostituzione senza disinserzione dell'impianto
- Diagnostica avanzata con moduli High Feature
- Modulo fail-safe per impiego fino a SIL 3 / PLe
- Soluzioni integrate per comando di motori, inclusi avviatori motore e convertitori di frequenza
- Master IO-Link e modulo per collegamento di apparecchiature RFID tramite interfaccia RS 232 / 422
- Portfolio ampio di moduli di ingressi e uscite digitali e analogici
- Flessibilità e rapidità nell'adattarsi a requisiti di automazione variabili
- Risparmio di spazio grazie alla progettazione modulare
- Facilità di montaggio e installazione
- Minimizzazione dei tempi di fermo impianto
- Alta qualità e robustezza per carichi meccanici elevati
- Affidabilità e gestione continua della qualità da parte di Siemens
Simatic DP, supporto portamoduli esecuzione stretta per moduli IO ET 200 PRO, lunghezza 500mm
SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, progettato per rispondere a esigenzedi automazione con una soluzione salvaspazio e multifunzionale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


