SIEMENS - SIE6ES71944DC000AA0 ET200PRO,CM IO 12 X M12 - 6ES71944DC000AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515073048
Artikelnummer
SIE6ES71944DC000AA0
Herstellernummer
6ES71944DC000AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Max. Eingangsstrom DC:
8 A
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
90 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
39 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie