Startseite

SIEMENS - SIE6ES71944DA000AA0 ET200PRO,CM IO 2 X M12 - 6ES71944DA000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71944DA000AA0 ET200PRO,CM IO 2 X M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - nein

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - nein

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515075226

Artikelnummer

SIE6ES71944DA000AA0

Herstellernummer

6ES71944DA000AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

nein

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Max. Eingangsstrom DC:

8 A

Max. Ausgangsstrom DC:

8 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

90 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

39 mm

SIMATIC DP, ET 200 PRO modulo di connessione per modulo elettronico fail-safe switch F PROFIsafe

SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, progettato per una soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale.

Dettagli tecnici:

  • Grado di protezione: IP65/67
  • Moduli: ampia gamma di moduli, inclusi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici
  • Moduli fail-safe: fino a SIL 3 / PLe
  • Funzione Hot Swapping: sostituzione moduli senza disinserzione dell'impianto
  • Master IO-Link e modulo per collegamento di componenti RFID tramite interfaccia RS 232 / 422

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione applicativa salvaspazio
  • Facile da montare grazie alla struttura modulare
  • Reazione flessibile e rapida ai requisiti di automazione
  • Minimizzazione dei tempi di fermo dell'impianto grazie alle opzioni di diagnostica
  • Alta qualità e flessibilità, anche con carichi meccanici elevati

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie