Startseite

SIEMENS - SIE6ES71944CA200AA0 ET200PRO, CM IO-LINK 4 X M12 P - 6ES71944CA200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der Steckplätze - 4

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - nein

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - nein

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623406501

Artikelnummer

SIE6ES71944CA200AA0

Herstellernummer

6ES71944CA200AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der Steckplätze:

4

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

nein

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

39 mm

    Simatic DP, modulo di connessione per master IO-Link ET 200pro, 4xM12, esecuzione in plastica

    SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, ideale per applicazioni salvaspazio e multifunzionali direttamente installabili sulla macchina.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione IP65/67
    • Struttura modulare per installazione diretta sulla macchina
    • Opzioni di diagnostica avanzate con moduli High Feature
    • Funzione Hot Swapping per sostituzione senza disinserzione dell'impianto
    • Moduli di ingressi e uscite digitali e analogici, inclusi moduli fail-safe fino a SIL 3 / PLe
    • Soluzioni integrate per il comando di motori, come avviatori motore e convertitori di frequenza
    • Master IO-Link e modulo per collegamento di componenti RFID tramite interfaccia RS 232 / 422

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e rapidità dei requisiti di automazione
    • Facilità di montaggio e risparmio di spazio
    • Minimizzazione dei tempi di fermo impianto grazie a soluzioni diagnostiche
    • Affidabilità garantita da una gestione continua della qualità
    • Possibilità di utilizzo con carichi meccanici elevati
    • Completa soluzione di alta qualità con ampia gamma di moduli disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie