Startseite

SIEMENS - SIE6ES71944CA000AA0 ET200PRO, CM IO 4 X M12 - 6ES71944CA000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71944CA000AA0 ET200PRO, CM IO 4 X M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der Steckplätze - 4

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515072218

Artikelnummer

SIE6ES71944CA000AA0

Herstellernummer

6ES71944CA000AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der Steckplätze:

4

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Max. Ausgangsstrom DC:

8 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

39 mm

    Simatic DP, modulo di connessione per (digitali e analogici) moduli di elettronica ET 200 PRO

    SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, progettato per fornire una soluzioneapplicativa salvaspazio e multifunzionale.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione IP65/67
    • Modulo di connessione per moduli di elettronica digitali e analogici
    • Supporta Hot Swapping per sostituzione senza disinserzione dell'impianto
    • Disponibile con moduli fail-safe per impiego fino a SIL 3 / PLe
    • Integrazione di avviatori motore e convertitori di frequenza
    • Portafoglio ampio di moduli, inclusi moduli per collegamento RFID tramite RS 232 / 422

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità e rapidità di adattamento ai requisiti di automazione
    • Risparmio di spazio grazie alla struttura modulare
    • Facilità di montaggio direttamente sulla macchina
    • Minimizzazione dei tempi di fermo impianto grazie a opzioni di diagnostica efficaci
    • Robustezza e alta qualità per carichi meccanici elevati
    • Partnership affidabile con standard di mercato elevati

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie