SIEMENS - SIE6ES71944BE000AA0 ET200PRO, CM PM-E PP - 6ES71944BE000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515075523
Artikelnummer
SIE6ES71944BE000AA0
Herstellernummer
6ES71944BE000AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Max. Eingangsstrom DC:
8 A
Max. Ausgangsstrom DC:
10 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
60 mm
- Grado di protezione: IP65/67
- Struttura modulare per installazione diretta sulla macchina
- Funzione di Hot Swapping per sostituzione moduli senza fermo impianto
- Numerose opzioni di diagnostica con moduli High Feature
- Portafoglio ampio di moduli, inclusi moduli fail-safe fino a SIL 3 / PLe
- Soluzioni integrate disponibili per avviatori motore e convertitori di frequenza
- Master IO-Link e modulo per collegamento RFID tramite interfaccia RS 232 / 422
- Flessibilità e rapidità nel rispondere ai requisiti di automazione
- Facilità di montaggio e risparmio di spazio
- Continuità dell'operatività dell'impianto durante la sostituzione dei moduli
- Affidabilità del sistema anche per carichi meccanici elevati
- Gestione continua della qualità che fissa nuovi standard di mercato
Simatic DP, modulo di connessione per Powermodule PM-E ET 200 PRO Push Pull
SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, progettato per offrire una soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


