SIEMENS - SIE6ES71944BC000AA0 ET200PRO, CM PM-E DIRECT - 6ES71944BC000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515072881
Artikelnummer
SIE6ES71944BC000AA0
Herstellernummer
6ES71944BC000AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Max. Eingangsstrom DC:
16 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
100 mm
- Grado di protezione IP65/67
- Fino a 2 pressacavi M20
- Ampia gamma di moduli, inclusi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici
- Modulifail-safe per utilizzo fino a SIL 3 / PLe
- Supporto per avviatori motore e convertitori di frequenza
- Master IO-Link e modulo per collegamenti RFID tramite interfaccia RS 232 / 422
- Soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale
- Facile montaggio grazie alla struttura modulare
- Tempi di fermo dell'impianto minimizzati grazie alle opzioni di diagnostica efficaci
- Funzione Hot Swapping per sostituzione modulare senza disinserzione dell'impianto
- Alta qualità e robustezza per carichi meccanici elevati
- Gestione continua della qualità che fissa nuovi standard di mercato
Simatic DP, modulo di connessione per Powermodule PM-E ET 200 PRO
SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile progettato per una connessione diretta con Powermodule PM-E, capace di rispondere rapidamente ai requisiti di automazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


